Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opple 500010001800 LED-E-P45-FILA-E14 4W 470lm 2700K-CL Tropfenlp. Filament


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OPPLE Lighting 500010001800 LED-Lampe Weiß 2700 K 4 W E
OPPLE Lighting 500010001800 LED-Lampe Weiß 2700 K 4 W E
Artikel-Nr.:
     986-5664990
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     500010001800
EAN/GTIN:
     6945730405241
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED E14
Klassische Lampenform gewährleistet einfachen Austausch. Sofortstart, 100 % Leuchtkraft direkt beim Einschalten. Keine UV- und IR Strahlung.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Durchmesser:
45 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
E
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E14
Lampenform:
Kugel
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,27*
1
€ 5,46*
ab € 2,42*
€ 3,89*
2 Tage
35
1
€ 6,40*
ab € 2,54*
€ 4,07*
1
€ 3,90*
ab € 2,74*
€ 4,36*
Lager 986
unbekannt
30
€ 6,50*
ab € 3,52*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 139,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.