Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton BG80AB306A01100000 91PS-8(15)-15-2x9Ah-MBS-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton BG80AB306A01100000 91PS-8(15)-15-2x9Ah-MBS-6
Artikel-Nr.:
     986-5657524
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BG80AB306A01100000
EAN/GTIN:
     6430070720968
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
91PS-8(15)-15-2x9Ah-MBS-6 Eaton 91PS bieten niedrigste Gesamtkosten und maximale Verfügbarkeit in Ihrem Leistungsbereich. Egal für welche unternehmenskritische Applikation, die 9xPS Modelle bieten die höchste Performance, Skalierbarkeit, Flexibilität und Effizienz für reibungslosen Betrieb.
Weitere Informationen:
Gewicht:
257 kg
Höhe:
1300 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
750 mm
Ausgangswirkleistung:
8000 W
Ausgangsspannung:
220 V | 240 V
Eingangsspannung:
380 V | 415 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1,5 %
Gesamteffizienz:
96 %
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
true
Anzahl der Primärphasen:
3
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
true
USV-Technologie:
Online
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.303,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.603,46*
€ 11.428,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.555,43*
€ 11.370,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.374,94*
€ 11.156,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.303,25*
€ 11.070,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.