Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LEDspot D4.5W/827 R63 E27 36° Refl. 2700K 345lm (60W)81181800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E27
Philips CorePro LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E27
Artikel-Nr.:
     986-5630681
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     81181800
EAN/GTIN:
     8718696811818
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
CorePro LEDspots-Reflektoren eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10- oder E27-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. CorePro LEDspots-Reflektoren bieten erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.
Weitere Informationen:
Länge:
102 mm
Durchmesser:
63 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
Reflektor
Mit Fernbedienung:
false
Lichtstärke:
620 cd
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
true
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 6,13*
€ 8,64*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 8,88*
1
€ 8,50*
ab € 9,02*
€ 9,02*
2 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 7,37*
€ 9,95*
Lager 986
17
1
€ 6,50*
ab € 11,00*
€ 14,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81171900
ab € 3,44*
Ähnlich
Philips
81175700
ab € 3,56*
Ähnlich
Philips
81179500
ab € 5,01*
Ähnlich
Philips
81183200
ab € 4,82*
Ähnlich
Philips
81177100
ab € 3,70*
Ähnlich
Philips
81185600
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.