Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LEDspot D4.3W/827 R50 E14 36° Refl. 2700K 320lm (60W)81177100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E14
Philips CorePro LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E14
Artikel-Nr.:
     986-5630679
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     81177100
EAN/GTIN:
     8718696811771
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
CorePro LEDspots-Reflektoren eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10- oder E27-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. CorePro LEDspots-Reflektoren bieten erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.
Weitere Informationen:
Länge:
84 mm
Durchmesser:
50 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E14
Lampenform:
Reflektor
Mit Fernbedienung:
false
Lichtstärke:
550 cd
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
true
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 5,48*
1
€ 8,50*
ab € 5,49*
€ 5,49*
2 Tage
14
1
€ 6,40*
ab € 4,49*
€ 6,41*
1
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 6,41*
Lager 986
4
1
€ 6,50*
ab € 6,72*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81171900
ab € 3,44*
Ähnlich
Philips
81175700
ab € 3,60*
Ähnlich
Philips
81179500
ab € 5,01*
Ähnlich
Philips
81183200
ab € 4,81*
Ähnlich
Philips
81181800
ab € 6,11*
Ähnlich
Philips
81185600
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.