Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LEDspot ND 1.8W/827 R39 E14 36° Refl. 2700K 150lm(30W)81171900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,8 W E14
Philips CorePro LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,8 W E14
Artikel-Nr.:
     986-5630677
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     81171900
EAN/GTIN:
     8718696811719
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
CorePro LEDspots-Reflektoren eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10- oder E27-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. CorePro LEDspots-Reflektoren bieten erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Durchmesser:
39 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E14
Lampenform:
Reflektor
Mit Fernbedienung:
false
Lichtstärke:
250 cd
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,40*
€ 4,40*
13 Tage
248
1
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 5,50*
3 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 3,61*
€ 5,50*
1
€ 5,95*
ab € 3,94*
€ 5,97*
Lager 986
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 5,37*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 44,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81175700
ab € 3,60*
Ähnlich
Philips
81179500
ab € 5,01*
Ähnlich
Philips
81183200
ab € 4,81*
Ähnlich
Philips
81177100
ab € 3,69*
Ähnlich
Philips
81181800
ab € 6,11*
Ähnlich
Philips
81185600
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.