Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 93341 RC-plus next N 280 weiß LUXOMAT Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5553850
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93341
EAN/GTIN:
     4007529933419
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit 280 Grad Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Mechanische Reichweiteneinstellung, Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung, Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern., Manuelles Schalten über Taster möglich, Beweglicher Kugelkopf, Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Schaltung im Nulldurchgang, Sockel kompatibel zum RC-plus (next) und Vario, Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!, Einfache Montage durch Stecksockel, Wand-, Decken-, Eckmontage, Werkseinstellung 3 min und 20 Lux
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
40 m
Max. Einschaltstrom:
165 A
Max. Schaltleistung:
3000 W
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Ansprechhelligkeit:
2 lx | 500 lx
Temperatur:
-25 °C | 50 °C
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP54
Nebenstelleneingang:
false
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Geeignet für C-Last:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
true
Treppenhausüberwachung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Alarmfunktion:
true
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
true
Mit Signaleinheit:
false
Anzahl der Schaltzonen:
970
Max. Einschaltdauer:
16 min
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-45 ° | 45 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-20 ° | 20 °
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 94,25*
€ 114,76*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 101,48*
€ 123,30*
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,61*
€ 126,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 104,17*
€ 126,21*
Lager 986
49
€ 6,50*
ab € 123,00*
€ 149,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
97024
ab € 8,34*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
97043
ab € 8,77*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
97005
ab € 12,57*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
10882
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.