| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5553825 Herst.-Nr.: 93141 EAN/GTIN: 4007529931415 |
| |
|
| | |
| Flache LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage, Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung, Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h, Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung, Integrierter (HF-) Radarsensor, von außen nicht sichtbar und mit einer großen Erfassungsweite, (HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen, Über DIP-Schalter einstellbare Nachlaufzeit, Einschaltschwelle und Empfindlichkeit des Sensors, Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, Hoher Brandschutzwert, Einfache Montage mit einem separaten Befestigungsbügel Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 300 mm | Höhe/Tiefe: | 48 mm | Farbtemperatur: | 3000.0 K | 5700.0 K | Nennspannung: | 200 V | 240 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II | Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach": | false | Mit Bewegungsmelder: | true | Lichtfarbe: | weiß | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Schlagfestigkeit: | IK10 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | false | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Geeignet für Wandmontage: | true | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Mit Betriebsgerät: | false | Lichtaustritt: | direkt | Geeignet für Notlicht: | false | Mit Lichtsensor: | true | Geeignet für Anbaumontage: | true | Geeignet für Einbaumontage: | false | Geeignet für Deckenmontage: | true | Effektiver Lichtstrom: | 2250 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED-Rundleuchte, Rundleuchte LED, Radarsensor, Knebelschalter, Wahlschalter, anbaudeckenleuchte 6500k, radarsensor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 83,09* | € 88,41* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 80,29* | € 93,55* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 82,37* | € 95,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 86,95* | € 100,91* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 95,96* | € 108,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|