| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5552287 Herst.-Nr.: 7018600 EAN/GTIN: 4018242390199 |
| |
|
| | |
| Anschlusskopfstück für Hängeleuchten, 5-polige Ausführung. Für Hängeleuchten der Baureihe LuceoS. Mit transparenter Anschlussleitung. Länge der Anschlussleitung: 2000 mm. Aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 58,5 mm x 239,5 mm, H = 20,4 mm. Kopfstück und Anschlussleitung bilden eine fest verbundene Einheit. Weitere Informationen: | | Länge: | 59 mm | Höhe: | 20 mm | Breite: | 240 mm | Farbe: | weiß | Art des Zubehörs: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,49* | € 46,92* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,09* | € 47,64* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,05* | € 47,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,58* | € 49,52* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 50,35* | € 64,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|