Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT70003 SOLAR WAVE M Wandleuchte schwarz IP65 3,2W/840 400lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megatron MT70003 SOLAR WAVE M Wandleuchte schwarz IP65 3,2W/840 400lm
Artikel-Nr.:
     986-5550286
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MT70003
EAN/GTIN:
     4020856700035
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Solar-Außenleuchte mit integriertem PIR-Sensor. Sie besitzt austauschbare Akkus und integrierte Solarzellen, so dass sie ohne Stromverbrauch betrieben werden kann. Mit IP65 ist sie für den Außenbereich geeignet. Die LED-Solar-Wave hat mehrere automatische Betriebsarten die je nach Bedarf eingestellt werden kann. Helles Licht zum Nulltarif.
Weitere Informationen:
Länge:
212 mm
Breite:
140 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Systemleistung:
3,2 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Mit Bewegungsmelder:
true
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
400 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.