Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM49052 LED R7s 78mm 330° 1055lm 8W/828


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Megaman MM49004 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 7 W R7s
Megaman MM49004 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 7 W R7s
Artikel-Nr.:
     986-5545138
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM49052
EAN/GTIN:
     4020856490523
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Stabform
Stabform
LED Leuchtmittel der Smart-Serie generiert eine angenehme neutralweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch 330° Beleuchtung in kompakter Bauform und hohe Energieeffizienz aus. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Ersatz für ca. 60W R7s Halogenbrennstäbe. Optimales Wohlfüühllicht. Eignet sich besonders für gewerbliche und anspruchsvolle private Nutzer. Ideal für den Einsatz in Spezialanwendungen in Innenräumen (z.B. Treppenhäuser und Wohnbeleuchtung). Für Bewegungsmelder geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
31 mm
Durchmesser:
78 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Farbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
E
Schutzart (IP):
IP23
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
R7s
Lampenform:
sonstige
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 8,24*
€ 12,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,60*
€ 14,00*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.