Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 921501.003 Hallenstrahler Industrial Hall LED/77W-4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Hallenstrahler Industrial 921501.003 Hall LED/77W-4000K 921501.003
RZB Hallenstrahler Industrial 921501.003 Hall LED/77W-4000K 921501.003
Artikel-Nr.:
     986-5540513
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     921501.003
EAN/GTIN:
     4051859230120
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung. Gehäuse Aluminium-Druckguss mit Ringöse, pulverlackiert. Diffusor aus entspiegeltem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Reflektor aus mattiertem Aluminium. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LED. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Decken- und Wandmontagebügel als Zubehör erhältlich. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
259 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
335 mA
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Pendel
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Schutzabdeckung:
true
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Notlicht:
false
Reflektor:
matt
Effektiver Lichtstrom:
7650 lm
Ballwurfsicher:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,37*
€ 256,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,12*
€ 281,36*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 313,08*
€ 371,79*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,79*
€ 442,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,64*
€ 438,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,53*
€ 417,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,97*
€ 408,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,08*
€ 372,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.