Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62394152 CATania 30 Trockenbauprofil , Aluminium roh, 2,01m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Profil 2m 62394152
Aluminium Profil 2m 62394152
Artikel-Nr.:
     986-5539341
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62394152
EAN/GTIN:
     4021553083230
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand, montierbar ohne in die Unterkonstruktion eingreifen zu müssen dank 25mm Bauhöhe, gelochte Flügel für benutzerfreundliche Montage
Weitere Informationen:
Länge:
2010 mm
Höhe:
25,7 mm
Breite:
80,6 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Einbaugehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,08*
€ 29,69*
€ 5,95*
ab € 21,17*
€ 29,80*
€ 3,90*
ab € 23,91*
€ 33,40*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,25*
€ 39,23*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399852
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.