Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62394112 CATania 30 Unterputzprofil, Aluminium roh, 2,01m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Profil 2m 62394112
Aluminium Profil 2m 62394112
Artikel-Nr.:
     986-5539331
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62394112
EAN/GTIN:
     4021553082905
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
Profil mit kaum sichtbare Aluminium Kante im eingebauten Zustand, geriffelte Flügel für besseren Halt des Putzes
Weitere Informationen:
Länge:
2010 mm
Höhe:
32 mm
Breite:
85 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Einbaugehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,19*
€ 41,85*
€ 3,90*
ab € 30,71*
€ 42,69*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 38,01*
€ 51,83*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399862
ab € 16,41*
Zubehör
Josef Barthelme
62394132
ab € 7,27*
Zubehör
Josef Barthelme
62398802
ab € 4,06*
Zubehör
Josef Barthelme
62398842
ab € 14,75*
Zubehör
Josef Barthelme
62394141
ab € 6,80*
Zubehör
Josef Barthelme
62398803
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.