Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 6330/115 Raumtemperaturregler m.CO2/Feuchte-Sensor u.Bedienfunktion 6-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler 6-f.CO2/Feuchte-Sens SBC/U6.0.11-84
Raumtemperaturregler 6-f.CO2/Feuchte-Sens SBC/U6.0.11-84
Artikel-Nr.:
     986-5530983
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006330A0009
EAN/GTIN:
     4011395255186
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
CO2 Sensor
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchtesensor. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Anzahl Busteilnehmer: 2 Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
Weitere Informationen:
Ausführung:
CO2-Sensor
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem KNX:
true
Andere Bussysteme:
sonstige
Busankopplung inklusive:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,48*
€ 352,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 297,20*
€ 353,46*
Frei Haus
ab € 299,90*
€ 356,42*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 319,07*
€ 379,15*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 432,67*
€ 505,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,15*
€ 601,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,42*
€ 596,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,66*
€ 577,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,55*
€ 558,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,67*
€ 514,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.