Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 312188.002.1 Deckenleuchte Hemis LED/15W-4000K 300x300x33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5516261
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312188.002.1
EAN/GTIN:
     4051859223818
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Blendfreie LED-Deckenleuchte mit Linsenoptik. Halterung Metall pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor verschraubt. Diffusor mit Linsenoptik. Großzügiger Kabelanschlussraum, ideal zum Durchschleifen. Dichtungsband auf der Leuchtenrückseite verbindet sich lückenlos mit dem Untergrund. Einfache Inbetriebnahme via Plug & Play Steckverbindung. Dank UGR < 22 ideal geeignet für Flure, Treppenhäuser, Läden, Schulen, Besprechungsräume, Pausenräume.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
62 mA | 68 mA
Systemleistung:
15 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK06
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
1900 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,70*
€ 99,19*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,38*
€ 106,25*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 112,72*
€ 141,64*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.