Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben theLeda B50L BK LED-Strahler f.Wandmontage 50W sw 1020688


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler für Wandm., 50W, sw theLeda B50L BK
LED-Strahler für Wandm., 50W, sw theLeda B50L BK
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5515533
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1020688
EAN/GTIN:
     4003468101469
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
LED-Strahler 50 W, schwarz, für den Außenbereich geeignet, flexibel erweiterbar durch optionales Modul mit Bewegungsmelder inkl. Schaltausgang oder Lichtsensor inkl. Schaltausgang, Strahler um 360 ° drehbar
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
238 mm
Farbtemperatur:
5000 K
Systemleistung:
50 W
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK04
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Reflektor:
hochglänzend
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
3500 lm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,30*
€ 119,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,46*
€ 131,32*
€ 5,46*
ab € 109,14*
€ 133,21*
Frei Haus
ab € 113,70*
€ 138,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 125,89*
€ 153,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070763
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.