Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza IPA40.5 100/5A 2VA Kl.0,5 Aufsteckstromwandler 10,5x40,5 0905351


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-5501855
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     0905351
EAN/GTIN:
     4251861101511
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
2,5 VA IPA40.5Rundleiter max. 30mmPrimärschiene max. 10,5x40,5 mm 15,5x30,5 mm 20,5x25,5 mm 25,5x20,5 mm 30,5x15,5 mm 40,5x10,5 mmZubehör:1 Stck. Primärschienenklemme1 Stck. Sekundärklemmenabdeckung2 Stck. Steckfüße
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
true
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,99*
€ 94,26*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,02*
€ 94,38*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,48*
€ 96,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,94*
€ 116,48*
Lager 986
7 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 102,57*
€ 126,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.