Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-1610/E AC1200 WLAN Range Extender 11/54/300/867 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD29
Artikel-Nr.:
     986-5497640
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-1610/E
EAN/GTIN:
     0790069434518
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
d-link repeater
wlan repeater
Der AC1200 WLAN Range Extender DAP-1610 ist ein flexibel einsetzbarer Repeater im Steckernetzteil-Format zur Erweiterung Ihres bestehenden Drahtlosnetzwerks. Sie können ihn ganz einfach überall in Ihrem Zuhause anschließen, um die Reichweite Ihres drahtlosen Netzwerkes zu vergrößern. Die kombinierten Wireless AC Dualband-Geschwindigkeiten können bis zu 1200Mbit/s erreichen. WLAN-Standard: 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 1200 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x extern, Rundstrahlantennen PoE: Nein LAN-Anschluss: 1x 10/100BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 2
Weitere Informationen:
Höhe:
48,7 mm
Breite:
97,9 mm
Tiefe:
50,7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
true
Unterputzmontage:
false
Wandmontage:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Steckdosenadapter:
true
Power over Ethernet:
false
Managed:
false
Deckenmontage:
false
Einbau:
false
Mastbefestigung:
false
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 28,13*
€ 36,43*
Frei Haus
ab € 28,62*
€ 36,88*
€ 6,78*
ab € 29,52*
€ 38,10*
Frei Haus
ab € 30,36*
€ 39,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 44,86*
€ 57,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,56*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,34*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 20,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.