| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5497493 Herst.-Nr.: 07303 EAN/GTIN: 4010184073031 |
| |
|
| | |
| Horizontal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte aus verzinktem Stahl mit Einströmdüse aus Aluminium. Grundplatte mit Gewindeschraube zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Aluminium. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Drehzahlsteuerbarer Drehstrom-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP44. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funkstörungsfrei. Ex-Ausführung gemäß ATEX. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Für Ex-Zone Gas: | 1, 2 | Schutzart (IP): | IP44 | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G | Einbauort: | Dach | Gerätegruppe gemäß Richtlinie 94/9/EG: | II | Temperaturklasse gemäß Richtlinie 94/9/EG: | T1 bis T3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.197,36* | € 1.357,30* | | | | | 42 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.252,07* | € 1.417,12* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.257,45* | € 1.420,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.345,81* | € 1.518,27* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1.549,35* | € 1.725,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|