Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator 3-PH horizontal,400V RDD 315/4 EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Dachventilator 3-PH horizontal,400V RDD 315/4 EX
Artikel-Nr.:
     3518I-76153860
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     07303
EAN/GTIN:
     4010184073031
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Radial-Dachventilator 3-PH horizontal,400V RDD 315/4 EX

Horizontal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte aus verzinktem Stahl mit Einströmdüse aus Aluminium. Grundplatte mit Gewindeschraube zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
34 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Luftmenge unbelastet:
2890 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP44
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Einbauort:
Flachdach
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.200,87*
€ 1.358,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.258,06*
€ 1.418,22*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.258,10*
€ 1.421,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.353,65*
€ 1.519,42*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.542,03*
€ 1.726,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,33*
€ 1.691,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,12*
€ 1.676,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,58*
€ 1.601,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,36*
€ 1.553,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,10*
€ 1.497,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.