Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultralife Batterie Lihtium 9V E-Block 1er Blister 131850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9V-Block
9V-Block
Artikel-Nr.:
     986-5490091
Herst.-Nr.:
     131850
EAN/GTIN:
     0740286100215
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Der Ultralife Lithium Block ist besonders für alle handelsüblichen Rauchmelder geeignet. Allerdings kann er auch bei vielen weiteren Anwendungen eingesetzt werden. Die Lagerfähigkeit mit bis zu 10 Jahren ist ausgezeichnet. Bei der Batterie handelt es sich um eine qualitativ hochwertige Markenzelle.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
37 g
Länge:
26,5 mm
Breite:
17,5 mm
Kapazität:
1200 mAh
Nennspannung:
9 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
49 mm
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
3
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,11*
€ 11,89*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,61*
€ 13,85*
3 Tage
37
€ 9,45*
ab € 9,88*
€ 14,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,72*
€ 16,93*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 19,04*
€ 27,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.