| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5538624 Herst.-Nr.: 131850 EAN/GTIN: 0740286100215 |
| |
|
| | |
| Der Ultralife Lithium Block ist besonders für alle handelsüblichen Rauchmelder geeignet. Allerdings kann er auch bei vielen weiteren Anwendungen eingesetzt werden. Die Lagerfähigkeit mit bis zu 10 Jahren ist ausgezeichnet. Bei der Batterie handelt es sich um eine qualitativ hochwertige Markenzelle. Nennspannung: 9 V, Breite: 17,5 mm, Ausführung: Lithium, Gewicht: 37 g, Größenbezeichnung: Block, Kapazität: 1200 mAh, IEC-Bezeichnung: sonstige, Länge: 26,5 mm, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 49 mm, Anzahl der Zellen: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hückmann Winfried GmbH | Produkt Typ: | 131850 | Ident Code: | 131850 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie lithium 1200 mah, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 lithium, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,15* | € 11,81* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,53* | € 13,76* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 9,83* | € 14,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11,67* | € 16,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,91* | € 26,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|