Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜCKMANN Akkupack 4,8V 5Ah f.Ceag 305045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5489428
Herst.-Nr.:
     305045
EAN/GTIN:
     4038338037746
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack 4,8v 5000mah
Die Ersatzakkupacks für Ceag überzeugen durch ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Akkus sind äußerst robust und in einem großen Temperaturbereich einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Gewicht:
527 g
Länge:
67 mm
Breite:
67 mm
Kapazität:
5000 mAh
Nennspannung:
4,8 V
Umgebungstemperatur:
-30 °C | 60 °C
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
62 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
4
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Akkupack:
true
Kunststoffgehäuse:
true
Geeignet für Schnellladung:
true
Weitere Suchbegriffe: akku packs, akku-packs 4,8v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
€ 4,95*
ab € 27,65*
€ 39,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 43,88*
€ 58,02*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.