Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG MICROPOINT2 3H MTD OPEN C/W INTELLEM Sicherheitsleuchte MP2O3HIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauleuchte Flächenausleuchtung Micropoint 2 O AT 3h
Deckeneinbauleuchte Flächenausleuchtung Micropoint 2 O AT 3h
Artikel-Nr.:
     986-5443896
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     MP2O3HIS
EAN/GTIN:
     5018987039109
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Micropoint 2 O AT 3 h Deckeneinbau mit symetrischer Optik für Flächenausleuchtung
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
29 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Einbaudurchmesser:
64 mm
Farbtemperatur:
6200 K
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
true
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Effektiver Lichtstrom:
153 lm
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 109,35*
€ 135,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,40*
€ 135,94*
Frei Haus
ab € 114,88*
€ 140,86*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 131,35*
€ 161,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 156,34*
€ 190,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.