Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG MICROPOINT2 3H MTD ESCAPE C/W INTELLEM Sicherheitsleuchte MP2E3HIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauleuchte Fluchtwegausleucht. Micropoint 2 E AT 3h
Deckeneinbauleuchte Fluchtwegausleucht. Micropoint 2 E AT 3h
Artikel-Nr.:
     986-5443894
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     MP2E3HIS
EAN/GTIN:
     5018987039628
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Micropoint 2 E AT 3 h Deckeneinbau mit asymetrischer Optik für Fluchtwegausleuchtung
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
29 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Einbaudurchmesser:
64 mm
Farbtemperatur:
6200 K
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
true
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Effektiver Lichtstrom:
148 lm
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 111,06*
€ 136,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,66*
€ 136,83*
Frei Haus
ab € 115,50*
€ 141,87*
€ 5,95*
ab € 115,79*
€ 142,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 155,30*
€ 189,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.