Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako WSZ15DE-32A ungeeicht Wechselstromzähler 28032615


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5443891
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     28032615
EAN/GTIN:
     4010312501702
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit S0-Schnittstelle. Dieser Wechselstromzähler misst die Wirkenergie anhand des zwischen dem Eingang und dem Ausgang fließenden Stromes. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,4 Watt Wirkleistung wird nicht gemessen und nicht angezeigt. Wie alle Zähler ohne MID-Konformitätserklärung in Europa nicht für die monetäre Stromabrechnung zugelassen. Alle 30 Sekunden schaltet das Display für 5 Sekunden von der aufgelaufenen Wirkenergie in kWh auf den Momentanverbrauch in Watt um. Es kann 1 Außenleiter mit einem Strom von bis zu 32A angeschlossen werden. Bei einer zu erwartenden Belastung von mehr als 50% ist ein Lüftungsabstand von 1/2 Teilungseinheit zu daneben montierten Geräten einzuhalten. Ggf. das Distanzstück DS12 verwenden. Der Anlaufstrom beträgt 20mA. Das Display kann nur mit Stromversorgung abgelesen werden. Der Verbrauch ist jedoch nichtflüchtig gespeichert und wird nach einem Stromausfall sofort wieder angezeigt. Zwei N-Klemmen für die sichere Querverdrahtung mehrerer Zähler. Die Digitalanzeige besitzt 7 Stellen. Bis 99999,99kWh werden zwei Nachkommastellen angezeigt. Ab 100000,0kWh nur noch eine. Der Leistungsbezug wird mit einem 1000-mal je kWh blinkenden Balken im Display angezeigt. Fehlermeldung : Bei einem Anschlussfehler blinkt eine LED im Display.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
32 A
Frequenz:
50 Hz
Impulsrate:
2000 Imp/kWh (kvarh)
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Eintarif
Rücklaufsperre:
true
Geeicht:
false
Impulsausgang:
optisch
Impulsart:
S0
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
7
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
230 V
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,40*
ab € 32,08*
€ 41,02*
€ 5,95*
ab € 33,95*
€ 43,71*
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 34,99*
€ 44,74*
€ 5,46*
ab € 35,96*
€ 46,09*
Lager 986
90
€ 6,50*
ab € 53,90*
€ 67,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.