Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON PXS24E-e4/F Elektronische Absicher ung für 24V DC, fix 4A ohne...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5437010
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PXS24E04A002
EAN/GTIN:
     9010238011304
Suchbegriffe:
Sicherungsreihenklemme
sicherungsreihenklemme 24v
sicherungsreihenklemme
sicherungsreihenklemme 4 a
Zuverlässige modulare elektronische Absicherung für 24V DC Systeme mit einfacher Verschienung, fixer oder variabler Amperage, optional mit Steuerungsein- und Fehlermeldungsausgang, Steckklemmen (+24V und 0V) für bis zu 3 Lasten, robuster Aufbau, lokal und (optional) fern-steuerbar
Weitere Informationen:
Höhe:
93 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
127 mm
Strommessbereich:
0 A | 5.2 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
15 V | 30 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
1-Phasen-Fenster möglich:
false
3-Phasen-Fenster möglich:
false
1-Phasen-Unterstrom möglich:
false
3-Phasen-Unterstrom möglich:
false
1-Phasen-Überstrom möglich:
false
3-Phasen-Überstrom möglich:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
true
Funktion Gleichstrom-Fenster:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,01*
€ 35,81*
€ 5,95*
ab € 33,21*
€ 44,91*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 34,88*
€ 47,23*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.