Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KAZ 10 5fach Überspannungs- schutz 47-2400MHz 2180000001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein KAZ 10 Silber
Kathrein KAZ 10 Silber
Artikel-Nr.:
     986-5425226
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2180000001
EAN/GTIN:
     4021121547522
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
kathrein blitzstromableiter
blitzstromableiter
5-fach Ueberspannungsschutz, 47-2400 MHz, F-Anschluesse, Fernspeisung kleiner 20 V DC 0,4 A, zum Schutz gegen transiente Ueberspannungen
Weitere Informationen:
Nennlaststrom:
0,4 A
Frequenz:
47 MHz | 2400 MHz
Grenzfrequenz:
2450 MHz
Schutzpegel:
500 V
Blitzstoßstrom (10/350):
0,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Montageart:
Aufputz
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Mit Fernmeldekontakt:
false
Anschluss 1:
F-Connector
Ableiterüberwachung:
false
Höchste Dauerspannung AC:
0 V
Höchste Dauerspannung DC:
20 V
Nennspannung DC:
5 V | 20 V
Schutzpegel Ader/Ader:
120 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 120,24*
€ 144,24*
€ 3,50*
ab € 123,48*
€ 148,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,38*
€ 148,34*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 125,29*
€ 149,91*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 161,38*
€ 190,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.