Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5423603 Herst.-Nr.: XMLP060BD21F EAN/GTIN: 3389119639354 |
| |
|
| | |
| OsiSense XM ? Neuer kleiner Druckwandler XMLP. Anschluss G1/4, Ausgang 4-20mA, Druckbereich 0-60 bar. Druckwandler, Gerät in Edelstahl AISI 316L mit Analogausgang. 0 - 10 V / 0,5 - 4,5 V / 4 - 20 mA. Für Hydrauliköle, Gas, Kältemittel. Elektrische Anschlüsse M12-Stecker, 4-polig, aber auch DIN 3852-A. Hydraulische Anschlüsse G1/4A, aber auch 7/16-20 UNF-2A und 2B. Druckbereich -1 bis 600 bar. Schutzart IP 65 und IP 67 (mit M12-Stecker). Temperatur -30 bis +85°C (im Betrieb, für M12-Stecker). Betriebsspannung 12-24 V DC, Grenzbereich 7-33 V. Weitere Informationen: | | Endwert Messbereich Druck: | 6000000 Pa | Mediumtemperatur: | -20 °C | 120 °C | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Geeignet als Wächter: | true | Geeignet als 2 Punktregler: | false | Geeignet als Begrenzer: | false | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: | 0 | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 0 | Mit Handbetätigung: | false | Mit manuellem Ein-/Ausschalter: | false | Elektronische Ausführung: | true | Explosionsgeschützt: | false | Anfangseinstellung: | 0 hPa | 60000 hPa | Endeinstellung: | 0 hPa | 60000 hPa | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 24 V | Einschaltdruck: | 0 bar | 60 bar | Ausschaltdruck: | 0 bar | 60 bar | Max. Prüfdruck: | 120 bar | Berstdruck: | 180 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,81* | € 91,01* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,18* | € 91,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,29* | € 91,47* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,55* | € 92,36* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 90,29* | € 110,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|