Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen 1715V1160 ASK31.3 200/1A 5VA Kl.1 Stromwandler aufsteckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 200A; IAusg: 1A; auf Kabel,für Stromschiene
Stromwandler; IEing: 200A; IAusg: 1A; auf Kabel,für Stromschiene
Artikel-Nr.:
     986-5423177
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     1715V1160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler ASK zur indirekten Messung sinusförmiger Wechselströme. STROMWANDLER ASK31.3,200/1A,5VA,KL.1. Primär-Nennströme von 75 A bis 1500 A Sekundär-Nennstrom von 1 A oder 5 A.Klassengenauigkeit:1 . Die Aufsteckstromwandler ASK transformieren hohe Wechselströme - bis 1500 A (Primärstrom) - in kleine, ungefährliche, messbare Ströme (Sekundärstrom). Sekundärströme sind normiert und betragen entweder 1 oder 5 A. Gleichzeitig trennen sie den Primärstromkreis und den Sekundärstromkreis galvanisch voneinander.. Der Aufsteckstromwandler wird auf den Primärleiter aufgesteckt. Dadurch spart man sich aufwändige Verdrahtungsarbeiten. Die Sekundärseite (in der Regel ein Messgerät, eine Anzeige oder eine Steuerung) wird mit Klemmen angeschlossen. Aufsteckstromwandler sind ab 75 A mit verschiedenen Lochgrössen für Stromschienen oder Kabel lieferbar.. Therm. Nenndauerstrom Icth: 100% INTherm. Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x IN, 1 Sek.Max. Betriebsspannung Um: 0,72 kVIsolationsprüfspannung: 3 kV Ueff, 50 Hz, 1 Min.Nennfrequenz: fN: 50 HzIsolierstoffklasse: E (120°C)ASK 31.3 Aufsteck-Stromwandler Primärleiter 30 x 10 mm, 25,4 x 13mm, 2 x 20 x 10mmRundleiter 26 mm ØAbmessungen B x H x T: 61 x 75,5 x 48 mmASK 63.4 Aufsteck-Stromwandler Primärleiter 60 x 30 mm, 50 x 40mmRundleiter 44 mm ØAbmessungen B x H x T: 96 x 105,5 x 58 mmASK 412.4 Aufsteck-Stromwandler Primärleiter 40 x 12 mm, 30 x 15 mmRundleiter 30,5 mm ØAbmessungen B x H x T: 71 x 85,5 x 58 mm. Stromwandler ASK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
26 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,38*
€ 62,43*
€ 5,90*
ab € 52,36*
€ 68,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 67,69*
€ 86,58*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.