Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB LGS/A1.2 ABB I-BUS KNX 3 LGS/A1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5419168
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120059R0011
EAN/GTIN:
     4016779015714
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
CO2 Sensor
Luftgütesensor mit RTR, AP Das Gerät ist ein funktionelles Messgerät und wird Aufputz auf die Wand montiert. Das Gerät bietet neben der Überwachung der Luftqualität die Möglichkeit der Steuerung einer Raumklimatisierung. Das Gerät misst die folgenden Werte: • CO2 Gehalt der Luft • Relative Luftraumfeuchte • Temperatur • Luftdruck (absolut)
Weitere Informationen:
Ausführung:
CO2-Sensor
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Heizung:
false
Mit DCF77:
false
Akustisches Signal:
false
Analogeingang:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,85*
€ 301,72*
Frei Haus
ab € 251,71*
€ 302,24*
Frei Haus
ab € 253,17*
€ 304,36*
Frei Haus
ab € 253,80*
€ 304,88*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 367,89*
€ 433,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,09*
€ 515,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,60*
€ 505,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,44*
€ 477,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,89*
€ 437,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.