Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux AFL BASIC LED 30W 3000K WH LED-Strahler 30W 3000K weiss EL10810848


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strahler BASIC AFL TR 3000 830 MD WH
Strahler BASIC AFL TR 3000 830 MD WH
Strahler BASIC AFL TR 3000 830 MD WH
Artikel-Nr.:
     986-5383208
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10810848
EAN/GTIN:
     4015120810848
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Der kompakte Strahler AFL BASIC eignet sich für die platzsparende Ausleuchtung von Verkehrswegen, Garagen und Plätzen oder die Beleuchtung von Fassaden und Schildern.. Der integrierte Bewegungsmelder ermöglicht einen automatischen und energieeffizienten Betrieb.. LED-Strahler mit kompaktem Aluminiumgehäuse für die unauffällige Montage, weiß.. 30 W Lichtleistung mit 3000 K Lichtfarbe (weiß).. Sehr gute Effizienz mit 100 lm/W.
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Breite:
205 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Systemleistung:
30 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
true
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
true
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Reflektor:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
3000 lm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 43,81*
€ 57,67*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 44,01*
€ 57,77*
1
Frei Haus
ab € 44,51*
€ 58,72*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 51,84*
€ 58,97*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 72,11*
€ 89,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10810541
ab € 17,40*
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10810527
ab € 42,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.