Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux MD 180 Basic L wei Bewegungsmelder 180° weiß EM10055508


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aussenbewegungsmelder MD 180 BASIC L weiss
Aussenbewegungsmelder MD 180 BASIC L weiss
Aussenbewegungsmelder MD 180 BASIC L weiss
Artikel-Nr.:
     986-5382973
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10055508
EAN/GTIN:
     4015120055508
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung. Doppelte Membran-Leitungseinführung. Anschlusssockel mit Steckklemme und rückwärtiger Leitungseinführung. Großer Verdrahtungsraum. Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik. Für die Wandmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
20 m
Max. Einschaltstrom:
40 A
Max. Schaltleistung:
800 W
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Ansprechhelligkeit:
3 lx | 1000 lx
Temperatur:
-20 °C | 40 °C
Min. Einschaltdauer:
10 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Geeignet für C-Last:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Alarmfunktion:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Zwangsabschaltung:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
false
Mit Signaleinheit:
false
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltdauer:
15 min
Erfassungswinkel horizontal:
90 ° | 180 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
30 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
30 °
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 22,15*
€ 25,65*
1
€ 5,95*
ab € 18,92*
€ 26,12*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,89*
€ 27,41*
7 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 19,93*
€ 27,42*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 30,63*
€ 41,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.