Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i112943 LED Downlight "weißdynamisc h", konisch, IP20,230V...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi i112943 LED Downlight "weißdynamisc h", konisch, IP20,230V...
Artikel-Nr.:
     986-5376138
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i112943
EAN/GTIN:
     9009377043482
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Downlight, 24W, ultraflach, ColorSwitch 2600K|3100K|4000K, dimmbar
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Außendurchmesser:
210 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Farbtemperatur:
2600 K | 4000 K
Systemleistung:
24 W
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schlagfestigkeit:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
false
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
true
Verstellbarkeit:
drehbar
Reflektor:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend
Effektiver Lichtstrom:
1950 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.