Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AMT1-A1/96 Amperemeter analog Wandlermessung AC 96mm 2CSG323250R4001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5371368
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG323250R4001
EAN/GTIN:
     8012542549109
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
abb analog amperemeter
amperemeter analog
Analoges Ampermeter für den Türeinbau. 96x96mm groß. Ohne Skala (SCL-A1 bitte separat bestellen) Anschluss über Stromwandler.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontmontage
Höhe:
96 mm
Breite:
96 mm
Messbereich:
0 A | 10000 A
Spannungsart:
AC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Genauigkeitsklasse:
1,5
Verlustleistung:
0,7 W
Wandleranschluss:
true
Überstromskala:
false
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
true
Skalenbeleuchtung:
false
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,83*
€ 42,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,06*
€ 42,64*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,86*
€ 45,92*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,98*
€ 46,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 44,55*
€ 58,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.