Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 721992.0031 Strahler LED/15W-3000K 136x99x211, WD, 690 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler 3000K 721992.0031
LED-Strahler 3000K 721992.0031
Artikel-Nr.:
     986-5370396
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721992.0031
EAN/GTIN:
     4051859254461
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Strahler. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Strahler einstellbar. Mit Netzspannungs-LED-Modul.
Weitere Informationen:
Länge:
136 mm
Breite:
99 mm
Höhe/Tiefe:
220 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Lampenleistung:
10 W
Systemleistung:
10 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK06
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
anthrazit
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
false
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
680 lm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,28*
€ 54,81*
Frei Haus
ab € 41,04*
€ 55,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 132,41*
€ 166,32*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.