Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 3120 EUCB-803 FI-SCHUKOMAT SCHUKO Steckdosen-Einsatz graumetallic solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJ 3120 EUCB-803 FI-SCHUKOMAT SCHUKO Steckdosen-Einsatz graumetallic solo
Artikel-Nr.:
     986-5370138
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA003116A0666
EAN/GTIN:
     4011395229811
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Mit Abgangsklemmen zum Anschluss und Schutz nachgeschalteter SCHUKO-Steckdosen. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: = 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden. SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
SCHUKO
Gerätebreite:
12 mm
Gerätehöhe:
32 mm
Gerätetiefe:
71 mm
Nennstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Farbe:
grau
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Steckklemme
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
true
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Schlagfestigkeit:
IK03
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
true
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 142,28*
€ 177,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 186,17*
€ 226,94*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,96*
€ 265,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.