Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i113055 LED Downlight IP65 für LED GU10 50mm (o.LM) Ausschnitt Ø68, ohne Ab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Einbaurahmen Sys-68 für GU10/MR16 (exkl.), mit GU10 Keramik-Sockel, IP65
Outdoor Einbaurahmen Sys-68 für GU10/MR16 (exkl.), mit GU10 Keramik-Sockel, IP65
Outdoor Einbaurahmen Sys-68 für GU10/MR16 (exkl.), mit GU10 Keramik-Sockel, IP65
Artikel-Nr.:
     986-5364229
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i113055
EAN/GTIN:
     9009377046520
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Innenleuchten-Einbaurahmen
downlight gu10
Einbaurahmen Sys-68 für GU10/MR16 Spots, IP65, inkl. GU10 Sockel u. Glaslinse (exkl. Cover)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
68 mm
Höhe:
34 mm
Breite:
68 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Befestigungssatz
Weitere Suchbegriffe: downlight, isoled downlight
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,13*
€ 4,13*
€ 8,50*
ab € 3,48*
€ 5,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,83*
€ 10,17*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.