Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen U2289-V027 Energiezähler MID 4-L 5(80)A TCP/IP Multifunkional Direktans.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Artikel-Nr.:
     986-5363830
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U2289-V027
EAN/GTIN:
     4012932130638
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
ENERGYMID EM2289 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze, 400V mit Direktanschluss 5(80) A. Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maximale Funktionalität zum kleinen Preis. Dank einer Vielzahl an Schnittstellen können die Zähler einfach in bestehende Systeme eingebunden werden.. Die neue ENERGYMID Energiezähler-Generation eröffnet Ihnen vollkommen neue Kosteneinsparungspotenziale. Die extrem kleine Bauform mit integrierter Schnittstelle verschafft Ihnen mehr Platz im Verteiler oder Schaltschrank für andere benötigte Funktionen. Dank einer breiten Palette an Schnittstellen sind die geeichten ENERGYMID Energiezähler Ihre perfekte Lösung für die Energieerfassung in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik – und das zum kleinen Preis.. Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netz, 400 V mit Direktanschluss 5(80) A ultrakompakte Bauform 4 TE (72 mm) mit integrierter Schnittstelle 4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe Kommunikation via M-Bus, LON, Modbus TCP / BACnet, Modbus RTU, Impulsausgang Erfassung von THD für Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom IN bis zu 8 Tarife . PLATZSPARENDER Integrierte Schnittstelle für die Anbindung an Erfassungs- und Optimierungssysteme Integriertes beleuchtetes Display zum Ablesen von Parametern und Einstellungen Manipulationsschutz mit plombierbarer Abdeckung und Parametriersperre SCHNELLER INSTALLIERT Schnellere Installation durch Fehlererkennung mit Farbwechsel am Display Einfache Fehlererkennung durch Überwachung der Installationsparameter wie beispielsweise Drehfeldrichtung KOSTENEFFEKTIVER Sofort für Abrechnungszwecke geeignet durch Ersteichung nach MID ab Werk Keine zusätzlichen Kosten durch externe Stromwandler In Deutschland nach strengsten Quallitätskriterien gefertigt 3 Jahre GarantieINTEGRIERBAR Vielseitige Anbindung Modbus TCP. Der geeichte Energiezähler kann zur Erfassung und Abrechnung der Wirkenergie in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik eingesetzt werden. Die Übert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
6 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für:
Bezug
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Tarifausführung:
Multitarif
Messungsart Lastgang:
true
Rücklaufsperre:
false
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
ohne
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 368,47*
€ 427,68*
Frei Haus
ab € 374,49*
€ 436,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 384,68*
€ 446,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 401,12*
€ 465,08*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 502,28*
€ 571,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,95*
€ 680,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,06*
€ 673,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,75*
€ 641,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,74*
€ 625,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,28*
€ 597,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.