Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MST LEDtube HF 1500 HE 20W865 T5 InstantFit EVG 3000lm LED-Röhre G5...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED HF 1500mm HE 20W 865 T5 energy-saving lamp Kühles Tageslicht 6500 K G5
Philips MASTER LED HF 1500mm HE 20W 865 T5 energy-saving lamp Kühles Tageslicht 6500 K G5
Philips MASTER LED HF 1500mm HE 20W 865 T5 energy-saving lamp Kühles Tageslicht 6500 K G5
Artikel-Nr.:
     986-5338761
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     74339300
EAN/GTIN:
     8718696743393
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten. auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.
Weitere Informationen:
Länge:
1463 mm
Durchmesser:
19 mm
Nennspannung:
80 V | 130 V
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
D
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
G5
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Mit Fernbedienung:
false
Dimmbar:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,10*
€ 18,80*
10
€ 5,95*
ab € 15,88*
€ 19,19*
1 Tag
50
1
€ 5,90*
ab € 14,68*
€ 20,53*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,85*
€ 20,57*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 25,29*
€ 30,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 300,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,32*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,04*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,87*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 15,34*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 15,34*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,05*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 13,52*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,17*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,68*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 14,75*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,80*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,54*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,51*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,42*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 8,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.