Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LEDlinear D 14W/830 R7s 118mm 3000K 2000lm (120W) 71400300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 71400300 LED-Lampe Weiß 3000 K 14 W R7s
Philips CorePro LED 71400300 LED-Lampe Weiß 3000 K 14 W R7s
Artikel-Nr.:
     986-5338745
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     71400300
EAN/GTIN:
     8718696714003
Suchbegriffe:
Energiesparlampe R7S
Energiesparlampe Sockel R7S
Kompaktleuchtstofflampen R7S
Kompaktleuchtstofflampen Sockel R7S
CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.
Weitere Informationen:
Länge:
118 mm
Durchmesser:
29 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
D
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
R7s
Lampenform:
sonstige
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
true
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 17,68*
€ 17,68*
2 Tage
67
10
€ 4,96*
ab € 15,00*
€ 17,95*
10
€ 5,95*
ab € 15,68*
€ 18,58*
1 Tag
18
1
€ 5,90*
ab € 14,30*
€ 19,40*
Lager 986
46
1
€ 6,50*
ab € 23,57*
€ 31,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.