Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LEDlinear ND 7.5W/830 R7s 78mm Stablampe (60W) 71394500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 71394500 LED-Lampe Weiß 3000 K 7,5 W R7s
Philips CorePro LED 71394500 LED-Lampe Weiß 3000 K 7,5 W R7s
Artikel-Nr.:
     986-5338744
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     71394500
EAN/GTIN:
     8718696713945
Suchbegriffe:
Energiesparlampe R7S
Energiesparlampe Sockel R7S
Kompaktleuchtstofflampen R7S
Kompaktleuchtstofflampen Sockel R7S
CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.
Weitere Informationen:
Länge:
78 mm
Durchmesser:
29 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
E
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
R7s
Lampenform:
sonstige
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 11,18*
€ 11,18*
2 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 9,09*
€ 12,67*
2 Tage
40
10
€ 4,96*
ab € 10,56*
€ 13,08*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 13,16*
Lager 986
13
1
€ 6,50*
ab € 15,81*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
71406500
ab € 13,22*
Ähnlich
Philips
57879700
ab € 11,57*
Ähnlich
Philips
64673800
ab € 20,39*
Ähnlich
Philips
30397300
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.