Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI RT360 145/28W 450M840 GF LED-Leucht mittel RIDI-TUBE, Generation F,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI RT360 145/28W 450M840 GF LED-Leucht mittel RIDI-TUBE, Generation F,...
Artikel-Nr.:
     986-5296612
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0206952GF
EAN/GTIN:
     4029299494815
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre
LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). RIDI-TUBE 360 verpackt. Länge 1450 mm, Leistungsaufnahme 28 Watt. Farbwiedergabe Ra > 80. Lichtfarbe 3000 (...830...), 4000 (..840...) oder 6500 Kelvin (...865...). Montage: Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.
Weitere Informationen:
Länge:
1450 mm
Durchmesser:
22 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Sockel:
sonstige
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Dimmbar:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.