Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIR-F 300.2030.01 WS Flixx EB-Downlight LED 22W 830 1990LM 85° D190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbau-Downlight 3000K 85°weiß FLIR-F 300203001 ws
LED-Einbau-Downlight 3000K 85°weiß FLIR-F 300203001 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5291645
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     651618
EAN/GTIN:
     4043544603913
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891015 Systemleistung: 22.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1990 lm Systemeffizienz: 89.54 lm/W Moduleffizienz: 113 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 23.7/23.7 (C0/C90) Abstrahlwinkel: 85° Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Deckenstärke: 5 - 40 mm Einbautiefe: 75 mm Ausschnittsmaß: 174 mm Außendurchmesser: 188 mm Höhe Leuchte: 77 mm Gewicht: 1.107 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
188 mm
Höhe/Tiefe:
77 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Lampenleistung:
22 W
Systemleistung:
22 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1990 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,17*
€ 162,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,75*
€ 163,06*
Frei Haus
ab € 136,74*
€ 169,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,55*
€ 169,58*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 194,38*
€ 236,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
642472
ab € 25,80*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636731
ab € 14,78*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636732
ab € 14,66*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636725
ab € 9,58*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636726
ab € 10,33*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636727
ab € 9,59*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636728
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.