Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 4691 Vertikal-Adapterrahmen 2-f m.Schuko Steckdose frontrastend 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GGK 4691 Vertikal-Adapterrahmen 2-f m.Schuko Steckdose frontrastend 9010
Artikel-Nr.:
     986-5219525
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     4691
EAN/GTIN:
     4018475338210
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
Kanalsteckdose
Installationssäule
Raumsäule
Vorkonfektionierte 2-fach Steckdoseneinheit, bestehend aus Montageträger, Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld 8x40mm und einer 2-fach M45 Steckdose 45° schräg, Leitungsanschluss über Steckklemmen, 2-polig, 16 A/250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, geeignet für 2 Winkel- oder Flächenstecker, mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620, zur Installation in Brüstungskanälen und Installationssäulen mit einer 76,5 mm breiten Befestigungsspur, für die vertikale Geräteinstallation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Gerätebreite:
160 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anschlussart:
Steckklemme
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
3
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Abschließbar:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.