| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5219248 Herst.-Nr.: 80962389 EAN/GTIN: 4011334482529 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x polarweiß glänzend. Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, halogenfrei. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | zweiteilige Wippe | Farbe: | weiß | Verwendung: | Schalter/Taster | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Aufdruck/Kennzeichnung: | Kennzeichen 0 und 1 | Mit Beschriftungsfeld: | false | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | true | Kontrollfenster/Lichtauslass: | true | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,01* | € 6,13* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,05* | € 6,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,24* | € 6,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,33* | € 6,57* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 5,69* | € 8,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|