Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62399796 CATania Angolo 3030 Endkapp en rund, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen rund 2St.m.4Schrau. 62399796
Endkappen rund 2St.m.4Schrau. 62399796
Artikel-Nr.:
     986-5193669
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399796
EAN/GTIN:
     4021553074054
Suchbegriffe:
Endkappe für LED-Streifen Profile
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
endkappe für led-streifen profile
2x Endkappen, Aluminium, eloxiert, für einen sauberen Abschluss des Profils, Stärke: 2 mm, inkl. 4x Schrauben
Weitere Informationen:
Länge:
42,3 mm
Höhe:
2 mm
Breite:
33,6 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Endkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,07*
€ 14,61*
€ 5,95*
ab € 10,08*
€ 14,62*
€ 3,90*
ab € 11,42*
€ 16,48*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,54*
€ 19,40*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.