| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5147260 Herst.-Nr.: 42600400 EAN/GTIN: 4048652065691 |
| |
|
| | |
| Stromwandler der Baureihe TQ sind induktive, nach dem Trafoprinzip arbeitende, Einleiter-Stromwandler. Sie dienen zur Anpassung der primären Messgröße an die Eingangsnenngrößen der angeschlossenen Messgeräte. Auf Grund des angewendeten Messprinzips eignen sich diese Stromwandler zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen. Die Baureihe TQ eignet sich nur für die Montage auf isolierten Primärleitern. Die TQ30 sind nur für den Einsatz in einem wettergeschützten und trockenen Ort auf isolierte Primärleiter geeignet. Stromwandler für Niederspannungsanlagen gem. IEC61869-2, für den nachträglichen Einbau ohne Öffnung des Leiterkreises geeignet, Arbeitstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C, Umgebungsbedingungen 5% bis 85% relative Luftfeuchte, keine Kondensation, Schutzklasse IP20, thermischer Kurzzeitstrom 60 x In/1s, thermischer Dauerstrom 100%, maximale Betriebsspannung 0,72 kV, Isolationsprüfspannung 3 kV, Nennfrequenz 50/60 Hz, Isolierklasse A (105°C), Kabelöffnung für Leiter bis Ø 18mm, Sekundäranschluss fest verdrahtete Leitung, 3 m, 0,5mm², nur zur Montage auf isolierten Leitungen. Technische Daten Typ TQ40, Primärstrom bis 400A, Sekundärstrom 1A, Innenmaß (H x B) Ø 28mm, Außenmaß (H x B)57,2 x 49 mm, Anschluss fest 3,00 m, Ø 0,5mm², braun S1 - blau S2, Tiefe (T) 67 mm, Genauigkeitsklasse 1, Bürde 0,2 VA Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Primärer Bemessungsstrom In: | 400 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 1 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 0,2 VA | Mit Berührungsschutz: | true | Öffnungsdurchmesser: | 42 mm | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Schnappbefestigung: | false | mit Kupferschiene: | false | Anzahl der Primäreingänge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,67* | € 96,04* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,00* | € 96,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 86,48* | € 104,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,48* | € 105,36* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 110,01* | € 129,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|