Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 672181.002 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED/6,2W 750lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 672181.002 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED/6,2W 750lm
Artikel-Nr.:
     986-5144708
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672181.002
EAN/GTIN:
     4051859162384
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
186 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
false
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Effektiver Lichtstrom:
880 lm
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,80*
€ 272,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.