Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza ERM60-E3A 250/5A 2,5VA Kl.0,2S eichfähig Aufsteckstromwandler 0906214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-5124308
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     0906214
EAN/GTIN:
     4251861102099
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler für VerrechnungszweckePrimärstrom: 250 ASekundärstrom: 5 ALeistung: 2,5 VAKlasse: 0,2 SPrimärleiter: 30 x 10 mmRundleiter: 24,5 mmBaubreite: 60 mmGewicht: 0,4 kgink. KonformitätserklärungDie Wandler werden auftragsbezogen bestellt, keine Lagerware und vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
24,5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
true
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 115,49*
€ 143,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,05*
€ 143,67*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,39*
€ 147,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,60*
€ 178,97*
Lager 986
6 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 159,34*
€ 194,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.